- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- パイプキャップ 50mmのおすすめ人気ランキング
パイプキャップ 50mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新143件の「パイプキャップ 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Φ50 キャップ」、「パイプ エンドキャップ 50mm」、「パイプハンガーエンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
材質
ステンレス(SUS304)
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
接着剤で固定してください。
材質/仕上
TPE(熱可塑性エラストマー)
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色
ブラック
仕様
角パイプ用
材質
樹脂
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ